エスコ
ポリ袋 半透明/30枚 650×800mm/45L
材質
低密度ポリエチレン
寸法(横×縦)(mm)
650×800
アズワン品番
65-2316-30
内容量
1パック(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26464919
EA995AD-316
45
白半透明
0.02
オープン
¥
505
¥
556
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください