エスコ
手提げ袋 半透明/30枚 EA995ADシリーズ
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.017
色
半透明
種類
レジ袋
入数(枚)
30
内容量
1パック(30枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(L)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26464946
EA995AD-326
300/450×550
15
65-2316-33
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌日出荷
返品不可
26464955
EA995AD-327
350/550×650
25
65-2316-34
オープン
¥
335
¥
369
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください