エスコ
養生用特大ポリ袋 透明/10枚 EA995BMシリーズ
トラック荷台での(パレット荷物間)食料品や精密機器等、汚れを嫌う場合の緩衝スポンジボードの養生カバーにも対応できるサイズです。
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.045
タイプ
紐付、マチなし
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26465034
EA995BM-1
1100×2100
65-2316-57
オープン
¥
2,260
¥
2,486
(税込)
翌日出荷
返品不可
26465050
EA995BM-2
1150×2500
65-2316-58
オープン
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください