スタンド ゴミ袋・レジ袋兼用 330×310×600mm

スタンド ゴミ袋・レジ袋兼用 330×310×600mm - エスコスタンド ゴミ袋・レジ袋兼用 330×310×600mm - エスコスタンド ゴミ袋・レジ袋兼用 330×310×600mm - エスコスタンド ゴミ袋・レジ袋兼用 330×310×600mm - エスコ

45Lゴミ袋とレジ袋を掛けられる開閉式ダストスタンド。
ズレ防止用マグネットで袋が落ちる心配もありません。
レジ袋を使って分別もOK。2~4分別が可能です。
折り畳むと厚さ3.5cm!冷蔵庫横のすき間に収納でき、持ち運びが簡単なのでアウトドアでも使えます。
袋を掛けた状態で口が閉じられる衛生的な構造。

付属品ゴミ袋ズレ防止用マグネット×2本材質本体/スチール(粉体塗装)質量(kg)1.7耐荷重(kg)約4適合サイズ45Lポリ袋(目安)収納時寸法(mm)330×35×660使用時寸法(mm)330×310×600アズワン品番65-2316-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26465068EA995C-26
オープン
3,600
3,960(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする