使い捨て防護服 EA996AZシリーズ

使い捨て防護服 EA996AZシリーズ - エスコ使い捨て防護服 EA996AZシリーズ - エスコ使い捨て防護服 EA996AZシリーズ - エスコ使い捨て防護服 EA996AZシリーズ - エスコ使い捨て防護服 EA996AZシリーズ - エスコ使い捨て防護服 EA996AZシリーズ - エスコ使い捨て防護服 EA996AZシリーズ - エスコ使い捨て防護服 EA996AZシリーズ - エスコ

特長/ ・不織布は0.5ミクロン以上の粉塵に対し99.2%の高い防護性を有しています。 ・全ての縫い目とジッパー部をテープシームし、あごカバーをつけることにより、防塵マスクとの間に隙間を作らない機密構造になっています。 ・火気に近づかないでください。75℃で収縮が始まります。 ・耐切創性ではありません。鋭利なものは素材を貫通する恐れがあります。 ・洗濯不可。洗濯は防護性能に影響を与えます。

材質タイベック素材使用品名タイベック ソフトウエアⅢ型耐水圧(mm)1300内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
アズワン品番
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26465156EA996AZ-26AM168~17665-2317-2392~100
オープン
2,240
2,464(税込)
翌日出荷
返品不可
26465165EA996AZ-27AL174~18265-2317-24100~108
オープン
2,240
2,464(税込)
翌日出荷
返品不可
26465174EA996AZ-28AXL180~18865-2317-25108~116
オープン
2,240
2,464(税込)
翌日出荷
返品不可
26465190EA996AZ-29AXXL186~19465-2317-26116~124
オープン
2,240
2,464(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする