曜日別特売

セーフティーマット グリーン EA997RCシリーズ

セーフティーマット グリーン EA997RCシリーズ - エスコセーフティーマット グリーン EA997RCシリーズ - エスコセーフティーマット グリーン EA997RCシリーズ - エスコセーフティーマット グリーン EA997RCシリーズ - エスコ

歩行者のすべり止め対策に。現場の足元整備に。
高いグリップ性能で足元のすべり止め対策に適しています。適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。
マット全面がメッシュ構造になっていて透水性に優れています。
ロール形状、長尺仕様で簡単に設置できます。
ケーブル、配線のつまづき防止に。カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。
プールサイドや浴室のすべり止め対策になど、幅広くご利用いただけます。
耐久性に優れ、一時的な車両の通行でも耐えられます。(
マット上で車両のハンドル操作、大型車両の通行、車両の長時間停車はお避けください。破損・跡残りが発生する可能性があります。)

材質PVC厚さ(mm)6グリーン品名安全歩行マット内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26465235EA997RC-111900約29.71065-2318-69
オープン
27,500
30,250(税込)
翌々日出荷
返品不可
26465260EA997RC-1211200約23.8665-2318-71
オープン
23,500
25,850(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする