エスコ
セーフティーマット ブラック EA997RCシリーズ
材質
PVC
厚さ(mm)
6
色
ブラック
品名
安全歩行マット
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26465244
EA997RC-112
900
約29.7
10
65-2318-70
オープン
¥
27,500
¥
30,250
(税込)
翌日出荷
返品不可
26465269
EA997RC-122
1200
約23.8
6
65-2318-72
オープン
¥
23,500
¥
25,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください