曜日別特売

連結マット 木目 300×300×27mm

連結マット 木目 300×300×27mm - エスコ連結マット 木目 300×300×27mm - エスコ連結マット 木目 300×300×27mm - エスコ
材質上板表面被膜/SAS(木粉5%)・上板内部/HIPS(ハイインパクトポリスチロール)・ベース/再生ポリエチレン100%厚さ(mm)27寸法(mm)300×300質量(kg)約1アズワン品番65-2318-79内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26465330EA997RV-21
オープン
3,560
3,916(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする