曜日別特売

バスマット 珪藻土 390×600mm

バスマット 珪藻土 390×600mm - エスコバスマット 珪藻土 390×600mm - エスコバスマット 珪藻土 390×600mm - エスコバスマット 珪藻土 390×600mm - エスコバスマット 珪藻土 390×600mm - エスコ

珪藻土が水をしっかり吸い込む速乾快適バスマットです
水分の吸収に優れ濡れても素早く乾くので、サラサラで快適な状態を保つことができます
珪藻土は調湿効果に優れており、常に表面が乾いている状態を保ち、カビやダニの繁殖を抑制します
また、ニオイ成分のガスを吸着する作用があり、嫌なニオイの発生を抑制します

付属品お手入れ用サンドペーパー材質珪藻土、紙パルプ厚さ(mm)9寸法(mm)390×600質量(g)2150アズワン品番65-2318-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26465366EA997TA-1
オープン
2,720
2,992(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする