エスコ
ヘルメット シールド付/白・スモーク
幅の広いシールド付(
シールドレンズは帽体内に収納できます)
シールドレンズは『特殊ハードコート』加工を行っているので、傷付きにくい。
帽体/帯電防止処理をしていますのでほこりが付きにくい。
材質
ヘルメット/ABS樹脂・ヘッドバンド/ポリエチレン樹脂・ひさし・シールドレズ/ポリカーボネート樹脂
長さ(mm)
【シールドレンズ/縦】120
幅(mm)
【シールドレンズ】183
色
本体/白 ひさし/スモーク シールドレンズ/クリア
質量(g)
約527
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
218×285×155
機能
【内装の4つの消臭・防臭効果】アゴヒモ/備長炭入り繊維 汗止め/抗菌・防臭加工素材 ハンモックテープ/光触媒加工 スチロールライナー/スチロールに臭いが付着しない加工
ひさし長さ(mm)
40
アズワン品番
65-2319-45
頭囲(cm)
53~62
円周(mm)
【シールドレンズ】240
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26465454
EA998AF-21
オープン
¥
6,920
¥
7,612
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください