墜落制止用器具 EA998KAシリーズ

墜落制止用器具 EA998KAシリーズ - エスコ墜落制止用器具 EA998KAシリーズ - エスコ墜落制止用器具 EA998KAシリーズ - エスコ墜落制止用器具 EA998KAシリーズ - エスコ墜落制止用器具 EA998KAシリーズ - エスコ墜落制止用器具 EA998KAシリーズ - エスコ
サイズフリーベルト幅(mm)【肩】45、【胸】30、【腿】45ベルト長さ(mm)1250(最大調節可能)耐荷重(kg)100機能【巻取停止装置】無バックルワンタッチ式落下距離(m)3.1~4.1適応身長(cm)160~185ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)17×1500自由落下距離(m)最大2.1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26465610EA998KA-11Aハーネス/1590、ランヤード/880フルハーネス/巻取式ランヤード付65-2319-84
オープン
36,800
40,480(税込)
翌日出荷
返品不可
26465619EA998KA-12Aハーネス/1590、ランヤード/880(×2本)フルハーネス/巻取式ツインランヤード付65-2319-85
オープン
51,700
56,870(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする