住宅用火災警報器 [熱感知式]

住宅用火災警報器 [熱感知式] - エスコ住宅用火災警報器 [熱感知式] - エスコ住宅用火災警報器 [熱感知式] - エスコ

設置後10年経過を作動灯(赤)が点滅し機器交換をお知らせ。作動灯を押せば、声でお知らせ。交換のタイミングをしっかり把握できます。

付属品取付用ねじ×2本寸法(mm)約Φ100×36質量(g)約100電源専用リチウム電池(付属)取付場所天井面、壁面電池寿命約10年アズワン品番65-2319-98感知方式熱式(定温式)音量(dB)約70以上(ピーク値/1mにて)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26465646EA999X-11A
オープン
7,220
7,942(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする