スミ
スーパーレンジ 135 800個入 8Kシリーズ
内容量
1ケース(8袋×100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
質量(g)
タイプ
耐熱温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26465926
8K13101
PPフィラー
ホワイト
20.9
K ホワイト
110
¥
40,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26465935
8K13201
OPS
透明
4.02
フタ FK 透明
90
¥
15,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください