スミ
スーパーレンジ 111 1200個入 8Sシリーズ
材質
OPS
寸法(mm)
111×111
色
透明
高さ(mm)
7(本体に嵌めたとき)
質量(g)
3.4
タイプ
フタ FK角 透明
耐熱温度(℃)
90
アズワン品番
65-2323-65
内容量
1ケース(12袋×100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26465944
8S11201
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください