スミ
スーパーレンジ 128 900個入 8Sシリーズ
材質
A-PET
寸法(mm)
126×126
色
透明
高さ(mm)
8(本体に嵌めたとき)
質量(g)
5.65
タイプ
フタ AP_FK角 透明
耐熱温度(℃)
60
アズワン品番
65-2323-69
内容量
1ケース(9袋×100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26465960
8S12221
¥
23,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください