スミ
スーパーレンジ 113 900個入 8Sシリーズ
色
透明
寸法(mm)
113×167
内容量
1ケース(9袋×100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
高さ(mm)
耐熱温度(℃)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26465969
8S13201
OPS
113×167
7(本体に嵌めたとき)
90
5.1
フタ FK角 透明
¥
18,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26465978
8S13221
A-PET
113×167
4(本体に嵌めたとき)
60
6.9
フタ AP_FK角 透明
¥
19,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください