スミ
スーパーレンジ 115 800個入 8Sシリーズ
材質
PPフィラー
色
ブラック
容量(mL)
380
質量(g)
12.7
タイプ
K角 ブラック
外寸(mm)
115×115×48
内寸(mm)
107×107
耐熱温度(℃)
110
アズワン品番
65-2323-74
内容量
1ケース(8袋×100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26465987
8S15113
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください