スミ
スーパーレンジ 195 900個入 8Sシリーズ
材質
A-PET
寸法(mm)
95×193
色
透明
高さ(mm)
5(本体に嵌めたとき)
質量(g)
6.95
タイプ
フタ AP_FK角 透明
耐熱温度(℃)
60
アズワン品番
65-2323-81
内容量
1ケース(9袋×100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26466030
8S19221
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください