スミ
スーパーレンジ 83 2000個入 8Sシリーズ
内容量
1ケース(20袋×100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
質量(g)
タイプ
耐熱温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26466039
8S83103
PPフィラー
ブラック
5.54
K角 ブラック
110
¥
32,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26466048
8S83201
OPS
透明
1.85
フタ FK角 透明
90
¥
17,670
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください