スミ
スーパーレンジ 95 2000個入 8Sシリーズ
材質
PPフィラー
色
ブラック
容量(mL)
200
質量(g)
7.46
タイプ
K角 ブラック
外寸(mm)
95×95×35
内寸(mm)
88×88
耐熱温度(℃)
110
アズワン品番
65-2323-91
内容量
1ケース(20袋×100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26466057
8S95103
¥
40,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください