エスビット
マジョリス フードジャグ シルバー ESFJSシリーズ
開口部が広く食品の出し入れやお手入れが楽
滑り止め保護パッド付
材質
18-8ステンレス鋼/プラスチック(BPA及びフタル酸エステル含まず)
色
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
寸法(Φ×mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26466170
ESFJS400TLS
400
270
88×139
65-2324-05
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26466179
ESFJS550TLS
550
300
88×167
65-2324-06
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000