ポピア(共臨社)
机下収納ワゴン グレー PSBシリーズ
コンパクトな設計の机下収納ワゴンです
キャスター付(ストッパー無)
色
グレー
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26466398
PSB-04
【本体/脚】スチール/メラミン焼付塗装、【キャスター】ナイロン、【ブックワイヤー】鉄線
500×250×600
65-2324-48
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年3月9日
26466407
PSB-05
【本体/脚】スチール/メラミン焼付塗装、【キャスター】ナイロン、【ブックワイヤー】鉄線
500×320×600
65-2324-49
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
26466416
PSB-56B
【本体/脚】スチール/メラミン焼付塗装、【キャスター】ナイロン
500×350×610
65-2324-50
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
26466425
PSB-56
【本体/脚】スチール/メラミン焼付塗装、【キャスター】ナイロン、【ブックワイヤー】鉄線
500×350×610
65-2324-51
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください