匠の心 天然ゴム骨盤ベルト

匠の心 天然ゴム骨盤ベルト - 秀英産業匠の心 天然ゴム骨盤ベルト - 秀英産業匠の心 天然ゴム骨盤ベルト - 秀英産業匠の心 天然ゴム骨盤ベルト - 秀英産業匠の心 天然ゴム骨盤ベルト - 秀英産業

天然ゴムの適度な伸縮性が骨盤をしっかり保護します。
巻くだけで軽く感じ、骨盤をしっかりガードします。
パンチ穴で通気性に優れ、快適な着用感。
腰への負担を軽減します。

混率(%)本体:天然ゴム100/その他:ナイロン100ゴム厚(mm)約1.8内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
アズワン品番
骨盤範囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26466818Dタ0548S62~7465-2330-7676~83
4,000
3,998
4,398(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26466827Dタ0549M72~8465-2330-7784~92
4,000
3,998
4,398(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26466836Dタ0550L82~9465-2330-7893~102
4,000
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26466845Dタ0551LL92~10465-2330-79103~116
4,000
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26466854Dタ05523L102~11465-2330-80113~122
4,000
3,998
4,398(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする