ミムロそけいベルト 脱腸帯

ミムロそけいベルト 脱腸帯 - ミムロミムロそけいベルト 脱腸帯 - ミムロ

肌面のベルト素材はオーガニックコットンで、パイル織りのためやさしい肌あたりになっています
ベルトはマジック織りのため自由にサイズが調整できます
ズレ防止ベルト(細い股下のベルト)もヘルニアの位置や体型により自由にサイズ調整が可能です
ポリエチレン樹脂を基材としたスポンジは柔軟・緩衝・断熱・耐熱性に優れ、肌に優しい作りになっています
スポンジは吸水しないため手洗いが可能、ハサミでカットしてご自身のサイズに調整することもできます
予め組み立てた状態でお届けするため、簡単に装着できます

材質ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン・ポリアセタール・綿(オーガニック)寸法(mm)【スポンジ】80×60×厚7【面板】白幅(cm)【面板】20寸法(幅W×長さL)(cm)【ウエストベルト】5×95、【ズレ防止ベルト】2×50(2本)総丈(cm)【面板】9.5適合サイズ(cm)65~120(参考)アズワン品番65-2332-51医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10012000005医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26467265-
9,800
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする