ギプス包帯 オルソグラス(R)II プリカット

ギプス包帯 オルソグラス(R)II プリカット - SIGMAX(シグマックス)ギプス包帯 オルソグラス(R)II プリカット - SIGMAX(シグマックス)ギプス包帯 オルソグラス(R)II プリカット - SIGMAX(シグマックス)

扱いやすく多用途に使用できるスプリントシステム。予め使いやすい長さにカットしたタイプ。
主な用途
骨折、疾患のある関節又は疼痛のある捻挫の固定
主な特長
芯材は水硬化性樹脂を含浸させた3次元ニット構造による単層ファイバーグラス。
関節周囲などの骨突出部でもしっかりフィットし、装着時のしわを防止。
幅広い用途に対応する柔らかく開閉可能な両面不織布製のパッド。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:13B2X10405000012医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(5枚)
全9種類を絞り込む
サイズ(号)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(cm)
サイズ(号)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
264674571931212.5401B65-2334-15
8,800
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26467466193102530265-2334-16
9,900
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
264674751931137.5303A65-2334-17
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
264674841931237.5603B65-2334-18
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
264675001931337.5903C65-2334-19
33,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2646750919311410404A65-2334-20
15,950
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2646751819312410654B65-2334-21
24,750
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26467527193134101004C65-2334-22
37,400
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2646753619310512.570565-2334-23
31,900
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする