SIGMAX(シグマックス)
ギプス包帯 デルタライト(R) プラス
主な用途
骨折、疾患のある関節又は疼痛のある捻挫を固定
主な特長
水硬化性樹脂を含浸させたファイバーグラス製のキャスティングテープ。
高い固定力で患部をしっかり固定。
長さ(m)
3.6
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:13B2X10405000020
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(10巻)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
サイズ(号)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26467545
600103
7.5
3
65-2334-25
¥
8,520
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26467554
600104
10
4
65-2334-26
¥
11,160
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26467570
600105
12.5
5
65-2334-27
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000