ギプス包帯 デルタキャスト(R) エリート

ギプス包帯 デルタキャスト(R) エリート - SIGMAX(シグマックス)ギプス包帯 デルタキャスト(R) エリート - SIGMAX(シグマックス)ギプス包帯 デルタキャスト(R) エリート - SIGMAX(シグマックス)

主な用途
骨折、疾患のある関節又は疼痛のある捻挫の固定
主な特長
水硬化性樹脂を含浸させたポリエステル製のキャスティングテープ。
ポリエステル製の基布のため、エッジがソフト。
X線透過性に優れ、装着したままレントゲン撮影が可能。
柔軟性に富んだ操作性。

長さ(m)3.6医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:13B2X10405000022医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(10巻)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
サイズ(号)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
264675796002025265-2334-28
7,200
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
264675886002037.5365-2334-29
8,520
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2646759760020410465-2334-30
11,160
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2646760660020512.5565-2334-31
13,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする