曜日別特売

ギプス包帯 ハイブリッドシーネ リスト ショートタイプ

ギプス包帯 ハイブリッドシーネ リスト ショートタイプ - SIGMAX(シグマックス)ギプス包帯 ハイブリッドシーネ リスト ショートタイプ - SIGMAX(シグマックス)ギプス包帯 ハイブリッドシーネ リスト ショートタイプ - SIGMAX(シグマックス)

固定力と快適性を両立させました。
主な用途
手関節および前腕部の固定
主な特長
ギプスシーネと手関節用のシーネホルダーをセットし、ギプスの固定力とサポーターの機能を掛け合わせたギプス包帯。スピーディーなギプス処置が可能。
ギプスシーネは、水硬化性樹脂を含浸させたポリエステル製の不織布を使用。患部にフィットしてしっかり固定。
手のひら側にギプスシーネ、甲側・小指側にアルミステーを装備。手関節の掌背屈・回内外・尺屈の動きを制限し、患部をしっかり固定。
把持運動がしやすく、日常生活の動きを妨げない設計。

タイプショートタイプ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:13B2X00187000046医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
注意
※手くび周囲(一番細いところ)に合わせて選んでください。
全6種類を絞り込む
サイズ
アズワン品番
適合手首周(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
左右区別
アズワン品番
適合手首周(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26467640198301S65-2334-4112.5~14.5
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26467649198302M65-2334-4214.5~16.5
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26467658198303L65-2334-4316.5~19.0
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26467667198311S65-2334-4412.5~14.5
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26467676198312M65-2334-4514.5~16.5
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26467685198313L65-2334-4616.5~19.0
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする