曜日別特売

ギプス包帯 ハイブリッドシーネ リスト ロングタイプ

ギプス包帯 ハイブリッドシーネ リスト ロングタイプ - SIGMAX(シグマックス)ギプス包帯 ハイブリッドシーネ リスト ロングタイプ - SIGMAX(シグマックス)ギプス包帯 ハイブリッドシーネ リスト ロングタイプ - SIGMAX(シグマックス)

固定力と快適性を両立させました。
主な用途
手関節および前腕部の固定
主な特長
ギプスシーネと手関節用のシーネホルダーをセットし、ギプスの固定力とサポーターの機能を掛け合わせたギプス包帯。スピーディーなギプス処置が可能。
ギプスシーネは、水硬化性樹脂を含浸させたポリエステル製の不織布を使用。患部にフィットしてしっかり固定。
手のひら側にギプスシーネ、甲側・小指側にアルミステーを装備。手関節の掌背屈・回内外・尺屈の動きを制限し、患部をしっかり固定。
把持運動がしやすく、日常生活の動きを妨げない設計。

タイプロングタイプ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:13B2X00187000046医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
注意
※手くび周囲(一番細いところ)に合わせて選んでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
左右区別
アズワン品番
適合手首周(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26467694198401S【参考値(前腕最大周囲)】19.5~21.865-2334-4712.5~14.5
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26467710198402M【参考値(前腕最大周囲)】21.8~25.065-2334-4814.5~16.5
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26467719198403L【参考値(前腕最大周囲)】25.0~27.565-2334-4916.5~19.0
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26467728198411S【参考値(前腕最大周囲)】19.5~21.865-2334-5012.5~14.5
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26467737198412M【参考値(前腕最大周囲)】21.8~25.065-2334-5114.5~16.5
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26467746198413L【参考値(前腕最大周囲)】25.0~27.565-2334-5216.5~19.0
5,900
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする