曜日別特売

ギプス包帯 ハイブリッドシーネ アンクル

ギプス包帯 ハイブリッドシーネ アンクル - SIGMAX(シグマックス)ギプス包帯 ハイブリッドシーネ アンクル - SIGMAX(シグマックス)ギプス包帯 ハイブリッドシーネ アンクル - SIGMAX(シグマックス)ギプス包帯 ハイブリッドシーネ アンクル - SIGMAX(シグマックス)ギプス包帯 ハイブリッドシーネ アンクル - SIGMAX(シグマックス)ギプス包帯 ハイブリッドシーネ アンクル - SIGMAX(シグマックス)

固定力と快適性を両立させました。
主な用途
足関節の靱帯損傷、足関節の術後における足関節の固定
主な特長
ギプスシーネと足関節用のシーネホルダーをセットし、ギプスの固定力とサポーターの機能を掛け合わせたギプス包帯。スピーディーなギプス処置が可能。
ギプスシーネは、水硬化性樹脂を含浸させたポリエステル製の不織布を使用。患部にフィットしてしっかり固定。
ギプスシーネとシーネホルダー全体で足関節をサポート。フロントオープンタイプで受傷後の腫脹がある足関節でもしっかりフィット。
ストラップを距骨前面でクロスさせ、前方動揺性を抑制。また、両サイドのギプスシーネを連結させ、サポート力を高めるヒールストラップ付き。
全体的にかさばりの少ないデザインと薄い素材で靴が履きやすい仕様。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:13B2X00187000047医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
注意
※ヒール囲(かかとと足くび前方を通る周囲)に合わせて選んでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
適合範囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26467755198201S65-2334-5327~30(ヒール囲)
6,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26467764198202M65-2334-5430~33(ヒール囲)
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26467780198203L65-2334-5533~36(ヒール囲)
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする