曜日別特売

腰部固定帯 マックスベルト S3

腰部固定帯 マックスベルト S3 - SIGMAX(シグマックス)腰部固定帯 マックスベルト S3 - SIGMAX(シグマックス)腰部固定帯 マックスベルト S3 - SIGMAX(シグマックス)腰部固定帯 マックスベルト S3 - SIGMAX(シグマックス)

高い固定力と装着感のよさを重視したハードタイプ。
主な用途
腰部のサポート
主な特長
機能性と実用性を兼ね備えたハードモデル。
背部にプラスチックステー4本と、状況に応じて取り外しのできるアルミステー4本を装備。
圧迫力を補強する補助ベルトと固定ストラップを付属。固定ストラップは取り外し可能。
長尺のステーと丈の長い背当て部、固定ストラップにより腰椎の伸展の動きを抑えて腰部をサポート。

内容量1個
注意
※へその位置を目安に胴囲を計測してください。

※サポーター、各種固定帯のサイズ計測値が2サイズのさかいになった場合は、特に記載のない限り、大きい方のサイズを選んでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
長さ(cm)
適応胴囲(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26468157323500SS【背当て部】約2755~6565-2335-69
8,400
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26468166323501S【背当て部】約2765~7565-2335-70
8,400
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26468175323502M【背当て部】約3075~8565-2335-71
8,400
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26468184323503L【背当て部】約3085~9565-2335-72
8,400
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26468200323504LL【背当て部】約3095~10565-2335-73
8,400
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする