曜日別特売

外反母趾用サポーター ファシリエイドサポーター 外反母趾

外反母趾用サポーター ファシリエイドサポーター 外反母趾 - SIGMAX(シグマックス)外反母趾用サポーター ファシリエイドサポーター 外反母趾 - SIGMAX(シグマックス)外反母趾用サポーター ファシリエイドサポーター 外反母趾 - SIGMAX(シグマックス)外反母趾用サポーター ファシリエイドサポーター 外反母趾 - SIGMAX(シグマックス)

主な用途
足部横アーチ形成のサポート
主な特長
サポーター本体で中足骨を圧迫し、足底パッドで中足骨の横アーチを押し上げるダブルサポート構造で横アーチの形成、保持をサポート。
サポーター本体には、薄く肌ざわりの良い生地を採用し快適な装着感。
サポーターを装着しても靴を履くことができるため、日常生活に支障なく装着することが可能。
パッドは母趾球の位置に合わせて位置の調節が可能。
パッドを含め製品を丸ごと洗濯できるため、いつも清潔に装着できる。

内容量1個
注意
※足囲に合わせて選んでください。
※足囲は母趾と第5趾の付け根の周囲を計測してください。

※サポーター、各種固定帯のサイズ計測値が2サイズのさかいになった場合は、特に記載のない限り、大きい方のサイズを選んでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
左右区別
アズワン品番
適合範囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26468979303601S65-2337-09【足囲】21~23
2,300
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
26468988303602M65-2337-10【足囲】23~25
2,300
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
26468997303603L65-2337-11【足囲】25~27
2,300
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
26469006303611S65-2337-12【足囲】21~23
2,300
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
26469015303612M65-2337-13【足囲】23~25
2,300
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
26469024303613L65-2337-14【足囲】25~27
2,300
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする