曜日別特売

雨ほたる W-40シリーズ

雨ほたる W-40シリーズ - アズワン雨ほたる W-40シリーズ - アズワン雨ほたる W-40シリーズ - アズワン

蛍光色の生地とスーツ上下に反射帯を備え、昼夜において着用者の存在を明らかにします。
背中はベンチレーション仕様で蒸れにくく、袖口に着脱しやすいPVCアジャスターを搭載しています。
持ち運びに便利な収納袋付です。
雨天時の野外作業に。

サイズ4L混率(%)【表】ナイロン100/【裏】透湿PUコーティング内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26471176W-40-YE-4L蛍光イエロー65-2344-31
7,380
7,370
8,107(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26471167W-40-0R-4L蛍光オレンジ65-2344-26
7,380
7,370
8,107(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする