Zipbag ブルー ZPBGシリーズ

Zipbag ブルー ZPBGシリーズ - Social OneZipbag ブルー ZPBGシリーズ - Social One

洗って何度でも繰り返し使えるプラチナシリコン製の保存パックです。
おしゃれなデザインはもちろん、保存やデリバリーを考えた機能的な設計なので使い勝手も抜群。
ジッパーもしっかり閉じるので密封度もバッチリ。汁物を入れても◎。
また油汚れも付きにくいので、汚れも水洗いで簡単に落とせます。
もちろん食洗器の洗浄もOKでお手入れもラクラク。

付属品スプーン、温度調整パック材質プラチナシリコンブルー底面の厚さ(mm)未使用時:約7~8/使用時:約40~50食器洗浄機食洗器可内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26471885ZPBG-860005392506M210×185(×1枚)65-2351-88
2,084
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
26471894ZPBG-860005392544L260×230(×2枚)65-2351-89
2,400
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする