マイト工業株式会社
電解液4L
艶なし専用液
焼け取り専用で、人に優しい弱酸性です。
クロスが破れにくい。
1B材・2B材に最適です。
【注意・使用条件】
処理後は完全に水洗いしてください。(中和剤との併用をおすすめします。)
仕様
【出力電源】AC
容量(L)
【ボトル】4
液色
オレンジ
アズワン品番
65-2354-68
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26472147
SUS-MB
¥
40,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください