エアーメッシュサイン看板 AKSLシリーズ

エアーメッシュサイン看板 AKSLシリーズ - トーグ安全工業

標示面に風を通す穴がある高視認性看板です。
強風でも転倒しにくいうえ、後方の視認性にも優れた新開発の立看板です。
高輝度オレンジ蛍光反射

材質取付枠/角鋼管メラミン焼付塗装、標示板/プリズム高輝度反射シート(蛍光オレンジ色・文字図柄黒色)寸法(mm)【取付枠】横550×縦1550×□25・□19寸法(縦×横)(mm)【標示板】1400×550表示内容○○m先アズワン品番65-2355-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26472305AKSL-01(M)
17,900
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする