トーグ安全工業
エアーメッシュサイン看板 プリズムスリム AKKSLMシリーズ
風を通す穴がある細身サイズのプリズム高輝度反射看板
強風でも転倒しにくいうえ、後方の視認性にも優れた新開発の立看板です。
プリズムスリム
材質
取付枠/角鋼管メッキ仕上げ、標示板/プリズム高輝度反射シート
寸法(mm)
【取付枠】横275×縦1550×□25・□19
寸法(縦×横)(mm)
【標示板】1400×275
表示内容
○○m先工事中
アズワン品番
65-2355-65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26472314
AKKSLM-01(M)
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください