ケーブルウインチ CWシリーズ

ケーブルウインチ CWシリーズ - IKURATOOLS(育良精機)ケーブルウインチ CWシリーズ - IKURATOOLS(育良精機)ケーブルウインチ CWシリーズ - IKURATOOLS(育良精機)ケーブルウインチ CWシリーズ - IKURATOOLS(育良精機)ケーブルウインチ CWシリーズ - IKURATOOLS(育良精機)ケーブルウインチ CWシリーズ - IKURATOOLS(育良精機)

高輝度・大画面・フルカラーの液晶ディスプレイ搭載!
大きい文字とインジケーターで視認性アップ!
ロードプリセット機構、逆転防止機構付。

質量(kg)58出力(W)750電源(V)AC100(50/60Hz)外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)450×640×300内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
能力(kN)
巻取速度(m/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26472339CW-700LD65-2356-02【巻取】3.9(高速)/6.9(低速)21.9~11.5(高速)/12.5~6.6(低速)
820,000
779,800
857,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26472348CW-1500LD65-2356-03【巻取】7.8(高速)/14.7(低速)10.2~4.4(高速)/5.8~2.5(低速)
820,000
779,800
857,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26472357CW-2500LD65-2356-04【巻取】14.7(高速)/24.5(低速)6.4~3.5(高速)/3.7~2.0(低速)
820,000
779,800
857,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする