IKURATOOLS(育良精機)
単管コロ
アルミ製ローラーで軽量。
ベアリング内蔵で回転がスムーズ。
三段階調整可能、ロックピン方式。
質量(kg)
3.1(コロ)/0.9(ガイド1個)
寸法(Φmm×Lmm)
80×300
アズワン品番
65-2356-05
安全最大荷重(kN)
4.9
適合パイプ外径(Φmm)
【単管パイプ】48.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26472366
ISK-TS300
¥
55,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000