曜日別特売

NEWポリ蛇口 40mm

NEWポリ蛇口 40mm - 井上工具NEWポリ蛇口 40mm - 井上工具NEWポリ蛇口 40mm - 井上工具
(4件のレビュー)

キャップが置ける!
油、シンナー等の小分けに、その他各種液体にご利用いただけます。

材質本体(ポリエチレン)、リング&キャップ(ポリプロピレン)寸法(mm)(一斗缶適合)40包装形態個包装タイプコード418843アズワン品番65-2358-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26472515#11120
320
309
340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-26
用途: 装着感はいいのに口が小さく出が遅い
ハラエンジニアリング

エンジンオイル20lペール缶ぴったりのサイズ
何回もつけ外し可能
キャップのつけ外しもできホルダーついてるから
無くすこともない
残念なのは注ぎ口が小さいから
0w-20の軟いオイルなのに
3lジョッキに注ぐのに1分以上かかる
その間に注ぎ口にジョッキが
少し当たっただけで外れてオイルダダ漏れ
口を倍くらい大きいものを出して欲しい

対象商品 : 26472515
2025-05-29
用途: OILメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

20l缶に使用
空気抜け穴がついてる為良く出で移し替えが楽になりまた
ありがとうございました。

対象商品 : 26472515
2025-02-14
用途: オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

オイル缶にて使用
エアー抜きがありジョッキに程よく入ります。
ありがとう御座いました。

対象商品 : 26472515
2023-12-04
用途: 機械のメンテナンス時
渡部

4L缶と共通で便利ですが、もう少し出る量が多い方が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする