三共コーポレーション
結束バンド 黒 100本入
凡庸性の高いナイロン製の結束バンド
用途:電気配線の結束、水道・ガス・配管の結束、工場・家庭またはガーデニング等で補助結束バンドとして
材質
ナイロン66、UL規格(92-V2)合格
色
黒
温度範囲(℃)
-40~85
内容量
1本(100本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
引張強度(kg)
最大結束径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26472567
#146873
4.8
250
22
65
65-2365-36
¥
2,130
¥
1,998
¥
1,698
アウトレット
¥
1,868
(税込)
当日出荷
残り1点です
26472558
#146872
4.8
200
22
50
65-2365-35
¥
1,150
取扱い終了
26472716
#146870
2.5
100
8
22
65-2366-79
¥
340
取扱い終了
返品不可
26472725
#146871
3.6
150
18
32
65-2366-80
¥
690
取扱い終了
26472734
#146874
4.8
300
22
85
65-2366-81
¥
2,330
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください