FCL 電源内蔵タイプ AL-CTシリーズ

FCL 電源内蔵タイプ AL-CTシリーズ - 東京メタルFCL 電源内蔵タイプ AL-CTシリーズ - 東京メタル

丸型蛍光灯の代替えとして開発された、既存器具をそのまま使用できるLEDランプです。

仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】樹脂管径(Φmm)30口金G10q定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80対応【密閉器具】○、【調光器】×配光角度(°)180色(グローブ)乳白内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
外径(Φmm)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26473136AL-CT-10W-TM16520W型LEDライト 昼白色205101130
3,100
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26473145AL-CT-14WL-TM18030W型LEDライト 電球色225141400
3,100
2,998
3,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
26473154AL-CT-14W-TM18030W型LEDライト 昼白色225141400
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26473170AL-CT-18WL-TM18032W型LEDライト 電球色225141400
3,800
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26473179AL-CT-18W-TM18032W型LEDライト 昼白色225141400
3,800
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26473188AL-CT-20WL-TM18040W型LEDライト 電球色225141400
4,600
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26473197AL-CT-20W-TM34040W型LEDライト 昼白色373201960
4,600
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする