東京メタル
直管型LEDライト 40W相当 片側給電式
仕様
【断熱施工器具】×
材質
【グローブ】樹脂
全長(mm)
1198
質量(g)
220
口金
G13
定格入力電圧(V)
100~240
対応
【密閉器具】○、【調光器】×
色温度(K)
5000
光色
昼白色
色(グローブ)
乳白
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
定格寿命(時間)
平均演色評価数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26473249
LDFK40RA98TM
高演色性タイプ
21
1900
40000
98
¥
6,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26473206
AM-T84015-N
電源内蔵タイプ ※直結工事必要
15
2200
50000
85
¥
3,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000