LEDベースライト 40W形2灯相当 昼白色 天井直付型

LEDベースライト 40W形2灯相当 昼白色 天井直付型 - 東京メタル

天井直付・薄型の40W形2灯相当LED一体型ベースライトです。

消費電力(W)30入力電圧(V)AC100~240定格寿命(時間)40000色温度(K)5000アズワン品番65-2476-57配光角度(°)220演色指数(Ra)85調光の可否不可発光効率(Lm/W)4200内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26473258MS-BL003-TM
7,680
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする