GB胃瘻バルーンボタン FR-24

GB胃瘻バルーンボタン FR-24 ファイコン

バルーンの水抜けが少ない

その他交換用胃瘻カテーテル 、特定保険医療材料請求分類:(1)胃留置型2バルーン型、保険償還:対象、特定器材請求コード:721004000 セット内容GB胃瘻バルーンボタン標準タイプ1本、シリンジ1本、アダプタ(逆止弁開放用)1本、スタイレット1本、フィーディング減圧チューブ3種各1本、ガーゼ 材質シリコーン 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低 内容量1本
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シャフト長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26474098 0192273 FR-24×17 17 65-2498-74
14,300
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26474107 0192274 FR-24×20 20 65-2498-75
14,300
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26474116 0192276 FR-24×30 30 65-2498-76
14,300
13,980
15,378 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26474125 0192278 FR-24×39 39 65-2498-77
14,300
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26474134 0192280 FR-24×50 50 65-2498-78
14,300
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする