自在設計合同会社
小型ワイヤレススピーカー popen PPN001シリーズ
これからのカタチ。ネックスピーカーにもなる、ユニークなポータブルスピーカー。
一度使い始めると手放せなくなる、楽しくて快適な新しいサウンドデバイスです。
付属品
充電用microUSBケーブル
質量(g)
約160
出力(W)
合計3
内径(Φmm)
【首掛け部】約120
電源
内蔵充電池
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
175×175×60
機能
通話用内蔵マイク、音量 大/小、曲 前送り/後戻し、一時停止/再開、着信 通話開始/通話終了、防水対応(※1)
使用時間(時間)
約6(※2)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
接続
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26474990
PPN001-kuro
黒
無線方式/Bluetooth 5.0 Class2、有線方式/ステレオミニプラグケーブル
65-2513-64
¥
9,980
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26474999
PPN001-shiro
白
無線方式:/Bluetooth 5.0 Class2、有線方式/ステレオミニプラグケーブル
65-2513-65
¥
9,980
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000