金鵄製作所
K投薬瓶 ノーマルキャップ 50本入
目盛が印刷されているので線が見やすい円筒型の投薬瓶です。
一般的な回して開けるタイプのノーマルキャップが付いています。
材質
キャップ/ポリエチレン(PE)、本体/ポリプロピレン(PP)
口径(Φmm)
約22
滅菌
未滅菌
口内径(Φmm)
19.9
キャップ種類
ノーマルキャップ
オートクレーブの可否
不可
内容量
1箱(50本)
全6種類を絞り込む
内容量(mL)
300
400
500
色(キャップ)
ピンク
ライトグリーン(竹)
内容量(mL)
300
400
500
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
内容量(mL)
文字色
色(キャップ)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26475236
20240-030
58×160
300
緑
ライトグリーン(竹)
65-2756-49
¥
4,990
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26475245
20240-039
58×160
300
赤
ピンク
65-2756-50
¥
4,990
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26475254
20250-030
65×169
400
緑
ライトグリーン(竹)
65-2756-53
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26475270
20250-039
65×169
400
赤
ピンク
65-2756-54
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26475279
20260-030
69×185
500
緑
ライトグリーン(竹)
65-2756-57
¥
7,840
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26475288
20260-039
69×185
500
赤
ピンク
65-2756-58
¥
7,840
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000