K投薬瓶 ワンタッチキャップ 50本入

K投薬瓶 ワンタッチキャップ 50本入 - 金鵄製作所K投薬瓶 ワンタッチキャップ 50本入 - 金鵄製作所K投薬瓶 ワンタッチキャップ 50本入 - 金鵄製作所K投薬瓶 ワンタッチキャップ 50本入 - 金鵄製作所K投薬瓶 ワンタッチキャップ 50本入 - 金鵄製作所K投薬瓶 ワンタッチキャップ 50本入 - 金鵄製作所K投薬瓶 ワンタッチキャップ 50本入 - 金鵄製作所K投薬瓶 ワンタッチキャップ 50本入 - 金鵄製作所

目盛が印刷されているので線が見やすい円筒型の投薬瓶です。
片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップ付き。
量も調節しやすく液だれもしにくいです。

材質キャップ/ポリプロピレン(PP)、本体/ポリプロピレン(PP)口径(Φmm)約22滅菌未滅菌口内径(Φmm)19.9キャップ種類ワンタッチキャップオートクレーブの可否不可内容量1箱(50本)
全6種類を絞り込む
内容量(mL)
色(キャップ)
内容量(mL)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
内容量(mL)
文字色
色(キャップ)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2647529723240-03058×161300ライトグリーン(竹)65-2756-62
5,440
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2647530623240-03958×161300ピンク65-2756-63
5,440
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2647531523250-03065×171400ライトグリーン(竹)65-2756-66
6,730
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2647532423250-03965×171400ピンク65-2756-67
6,730
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2647534023260-03069×187500ライトグリーン(竹)65-2756-70
8,240
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2647534923260-03969×187500ピンク65-2756-71
8,240
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする