ガスセンサー モジュール

ガスセンサー モジュール - フィガロ技研

可燃性ガスセンサモジュール ・高信頼性 ・メンテナンスフリー ・機器、装置への組込対応型・防湿、絶縁コーティング付き

寸法(mm)50×30×25.3質量(g)15以下使用温度範囲(℃)-10~60消費電力(W)1.5以下精度VCONC=3±0.2V(水素8000ppm)、VCONC=1±0.2V(清浄大気中)出力電圧(V)(濃度)DC1~4.5CONCセンサーTGS6812(接触燃焼式センサ)対象ガス水素:0~14000ppm(その他の可燃性ガスとしてメタン、イソブタン、プロパンなどにも対応)保存温度範囲(℃)-10~60取付方向2つの取付穴の高さが水平となるように設置するRoHS指令(10物質対応)対応応答性30秒以内(水素4000ppmに対する90%応答時間)グリーン購入法適合入力電源(V)DC5±0.2保存湿度範囲(%RH)20~95(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)20~95(結露なきこと)内容量1パック(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25733166CGM6812-B00
100,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする