フィガロ技研
ガスセンサー ガス試験槽
ガスセンサのガス試験評価
寸法(mm)
340×270×202(フラットケーブル含まず)
質量(kg)
約4(モジュール測定用ボード含む)
材質(本体)
(槽)ポリ塩化ビニル
使用温度範囲(℃)
0~50
電源(V)
AC100~240
消費電力(W)
2(Fan_ON時)
内容積(L)
(有効)10.3
構成
試験槽:本体・蓋(吸排気口なし)、モジュール測定用ボード(最大12台測定可能)、シリンジ(5ml)
材質(カバー)
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25733184
EC01
¥
196,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください